- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 断熱 シートのおすすめ人気ランキング
断熱 シートのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新951件の「断熱 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱シート 天井」、「熱 遮断 シート」、「断熱粘着シート」などの商品も取り扱っております。
用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に
エスコ品番
EA997EM-3
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)
1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)
300×400
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。
施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)
2
構造
独立気泡
使用温度範囲(℃)
-200~125
使用場所
屋内・屋外兼用
発熱密度(W/cm2)
0.037(24℃)
防火性能
不燃性
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプ
A種合格品
耐熱温度(℃)
200
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色
ホワイト
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)
5
熱伝導率(W/mk)
0.023
質量(kg/m2)
0.3
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。
両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所
形状
ビニールカーテン
材質/仕上
両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別
平張
材質
ポリエチレン+アルミ蒸着シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様
裏面粘着タイプ
寸法
38mm×2.3m
耐熱温度(℃)
550
エスコ品番
EA997EM-6
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質
本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)
0.05
寸法(縦×横)(mm)
300×900
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)
1000×1000
織り方
綾織
材質
ガラス繊維
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様
粘着シール付
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
適合パイプ
換気パイプ100
熱伝導率(W/mk)
0.044
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上
外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。水貼りタイプです。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900